オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE3
勝手右引手(R),左引手(L)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ドア幅(mm)814
レール長さ(mm)1575
デザインPA,PD,KE,HA
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き表示錠付き(B0)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
見付(mm)2035
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)860
寸法(mm)860×25
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1217~1645
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり上吊引戸 枠納まり 1間片引き(U1)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さ(m)7尺(2m高)
枠幅UW1645mm(1),UW1445mm(2)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
関連資料(0.09MB)
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)3230
寸法(mm)3230×82
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1645~2073
長さ(mm)1630
寸法(mm)1630×82
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1217~1645
長さ(mm)1600
寸法(mm)1600×25
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1646~2073
長さ(mm)1600
寸法(mm)1600×25
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1646~2073
長さ(mm)860
寸法(mm)860×25
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1217~1645
長さ(mm)1630
寸法(mm)1630×82
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1217~1645
長さ(mm)3230
寸法(mm)3230×82
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1645~2073
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。