宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590
収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
タイプミドル
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。
受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください)
特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
用途宅配便の受取りに
鍵鍵2本
仕様前出し、右開き、屋外用
施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。
従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」
ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。
サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。
変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。
万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ)
差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。
グリーン購入法適合
投函タイプ前取出し/右開き
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590
収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
タイプスリム
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
投函タイプ前入れ前出し
タイプコンパクト
取付場所前出し
収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×225×590
収納の目安W340×D150×H500mm・10kgまで
タイプハーフ
取付場所前出し
投函タイプ前入れ前出し
住宅外観のスタイルに合わせて選べるエントランスポールとの組み合わせがおすすめです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.56MB)
仕様COMBO専用取付け金具
セット内容アンカー固定金具、固定裏板、オールアンカー(M8×50)×4、固定ネジ(トラスM4×60)×4、ボルト(M10×16)×2セット
1箱
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
据え置き施工用ベースをネジで宅配ボックスに固定します。(ドライバーで取り付け)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×360×42
グリーン購入法適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
コンボ-イント(住宅壁埋め込み専用)は、 宅配ボックスとサインポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。 外から郵便物や宅配物などの投函物を受けて室内で取り出すことができます。
幅130mm、10kgまで受け取りが可能【収納サイズ】。宅配ボックス部の受け取りできるサイズは130×350×500mmまで対応。通販やインターネットで買った荷物の受け取りなどが可能です。
大型郵便サイズの受け取りが可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが受け取りが可能です。
室内側は明るいホワイト色。室内側扉はツマミサムターンでのらくらく操作で開閉が可能。
上下ダブルロックでしっかり施錠します。
プラン対応性。住宅壁埋め込み型なので住宅プランに応じた設置が可能です。新築戸建躯体埋め込み専用(木造サイディング専用)。防火や結露に配慮した設計。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×484×590
収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。
1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。
電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。
後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。
キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。
薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。
荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。
レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。
押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。
大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。
幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。
上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。
外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。
ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。
専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。
取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。
宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。
埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。
施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。
取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385
収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。