建築金物・建材・塗装内装用品 :「給排 換気扇」の検索結果
油トルネード機能
HEMS(AiSEG2)連携可能
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
ラクに洗える整流板
室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
LED照明(5W)
BL3型相当品
色シルバー
適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10
適合パイプ径(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135
騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。