建築金物・建材・塗装内装用品 :「天井用ヒーター」の検索結果
タイプ屋内壁掛形
消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15
騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33
適合床面積~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法)
待機電力(W)0.5
本体質量(kg)約3.7
ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
切タイマー(1・2・3時間)、人感オート
電源(V)単相交流100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)
質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)
方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)
使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
コード長さ(cm)約120(VCT2.0mm×3芯)
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)
切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)
方式防水型リモコン(1方向送信)
表示メインリモコン:液晶表示
使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。