ナルビー セーフティナイフ替刃ナルビー当日出荷
・セーフティナイフ、ポータブルナイフ、ユーティリティナイフ用の替刃です ・SK-2相当のカーボン鋼を使用、安全面を考慮した折らない刃 ・日本製の鋭い切れ味と高い耐久性 ・切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することができます ・1ケース10枚入り
用途セーフティースクレーパー刃の交換用刃材質カーボン鋼刃幅(mm)19刃長(mm)60刃厚(mm)0.6
替刃 厚口三枚刃(50枚入り)ナルビー当日出荷
・三枚刃ホルダー、三枚刃ホルダーT型等にお使いいただけます(S-PROには装着できません) ・通常の刃の2倍の厚みがありタフな作業で活躍します ・ペンキ剥がし、壁紙剥がし等に ・折れ線に沿ってペンチ等で折ると、一枚刃・二枚刃として他のホルダーにも使用できます ・50枚ごとの包みで販売しております
用途ナルビー製品の刃の交換用材質カーボン鋼刃幅(mm)18.5刃長(mm)118.5刃厚(mm)0.5適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
ユーティリティナイフナルビー当日出荷
・用途によって刃の出しろの長さが1段階(6mm)、2段階(13mm)、3段階(25mm)に調節可能 ・1段階は段ボールの開梱等に、中の物まで切りません ・2段階は壁紙、布、フロアマット等の切断に ・3段階は合板、石膏ボード、ロープ等の切断に ・手になじむ握りやすいボディ ・本体に4枚まで替刃が収納可能。替刃3枚付 ・落下防止ワイヤー用のフックホール付 ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途合板、石膏ボード、ゴム、紙、布、段ボール、発泡材などの切断材質本体:アルミ合金、グリップ:ポリプロピレン、TPR、ボタン:ポリプロピレン、刃抑え:ステンレス、替刃ストック:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当)刃幅(mm)19質量(g)123寸法(縦×横×高さ)(mm)45×160×24刃長(mm)60刃厚(mm)0.6適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
ポータブルナイフナルビー翌々日出荷
・折りたたみ式でコンパクト、持ち運びに大変便利 ・本体のグリップ部分にはラバーが付いており、しっかり握れて滑りにくく、安全で作業しやすい仕様になっています ・裏面には金属製のクリップ付で、安全に収納し素早く取り出す事ができ、マネークリップとしてもご使用できます ・刃の交換に工具不要、赤いボタンを押しながら刃の取り出し、取り付けをします ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途木削り、薄い木材、壁紙、紙、段ボール、ゴム、フィルム、石膏ボード、発泡材、布などの切断材質本体・グリップ:ポリプロピレン、TPR、ヘッド:アルミ合金、クリップ:ステンレス、ボタン:ポリプロピレン、刃カバー:ポリエチレン、刃:カーボン鋼(SK-2相当)刃幅(mm)19質量(g)105寸法(縦×横×高さ)(mm)37×145×23刃長(mm)60刃厚(mm)0.6適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
セーフティナイフナルビー当日出荷
・使用する際はスライダーを親指でスライドさせて刃を出し、押した状態で作業します ・スライダーを押していた指を離すだけで刃が収納されます ・手にしっくり馴染む、亜鉛合金製のほど良い重さのボディ ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断材質本体:亜鉛合金、スライダー:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当)刃幅(mm)19質量(g)100寸法(縦×横×高さ)(mm)148×36×24刃長(mm)60刃厚(mm)0.6
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3