建築金物・建材・塗装内装用品 :「建具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。
ツマミ・ハンドルが不要となります。
施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。
プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
付属品受座(Φ16×2)、取付ビス
材質ABS樹脂
材質亜鉛ダイカスト
仕様開錠時のキー:抜ける
付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)
ストローク(mm)9
表面処理Cr
回転角度(°)180
付属品M4×28取付ビス
材質亜鉛合金
表面処理シルバー塗装
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC
付属品取付ビス
表面処理ゴールド焼付塗装
ねじ穴数14
引戸用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
収納家具の天板に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理グレー、Ni
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。
左右勝手はありません。
材質SUS304
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
材質亜鉛合金
付属品M4×28取付ビス
表面処理マットシルバー塗装
取付ピッチ(mm)100
取手取手
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
握り部がアルミパイプの3パーツの取っ手です。
材質A6063、ZDC
表面処理アルマイト、Cr
取手取手
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金
仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ面付本締錠
表面処理メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドルロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)30~45
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
1式
¥25,980
税込¥28,578
15日以内出荷
QS用本体スペーサー。本体とレールの隙間調整に使用します。
材質PA66
色グレー
1個
¥38
税込¥42
6日以内出荷
お手持ちのICカードでロックできます。
切欠き寸法は、LN-0002と同じです。
ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。
簡単に電気錠に変更できます。
材質ABS樹脂、SPCC
使用温度範囲(℃)0~+40
電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)
使用湿度範囲30~85%RH
カードFeliCa、Mifare
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
上蓋専用。
扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。
オイル漏れの心配がないドライダンパー。
スピード調整可能。
扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。
キャッチ付蝶番が不要なステー。
触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
材質SPC/ZDC
開き方上蓋用
表面処理黒Ni
ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。
鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。
バックセット51mm仕様。
材質亜鉛ダイカスト
仕様明かり表示レンズ付
引違い扉用のラッチ付引手です。
扉が閉まっている際、ラッチにより扉をロックします。
引手・手掛部が操作レバーになっている為、扉を開ける動作でラッチの解除ができます。
扉を閉めればラッチは自動的にかかります。
材質ABS樹脂(抗菌仕様)
取手取手
材質ステンレス、Lオーク柄
付属品M4×28取付ビス
表面処理亜鉛合金、クローム
取手取手
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
吊戸棚などの上開き扉専用。
扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。
オイル漏れの心配がないドライダンパー。
スピード調整可能。
扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。
キャッチ付蝶番が不要なステー。
触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC
開き方上開き用
表面処理黒Ni
テレビボードなどの下開き扉専用。
扉を閉める時には軽くしますOneWay方式。
オイル漏れの心配がないドライダンパー。
スピード調整可能。
扉がゆっくり開くスローダウン効果。
キャッチ付蝶番が不要なステー。
触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC
開き方下扉用
表面処理黒Ni
左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。
ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質SPC
ねじ穴数5
通電時に施錠する電磁錠です。
DC12V・24V対応型。
産業用ロックにも最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型
吸着力80kg
消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
材質自然木、Nオーク柄
付属品M4×28取付ビス
表面処理亜鉛合金、クローム
取手取手
材質ステンレス、Lオーク柄
付属品M4×28取付ビス
表面処理亜鉛合金、クローム
取手取手
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
キーレックス800シリーズ専用カバーです。
屋外でのご使用にオススメです。
材質ポリカーボネート
表面処理黒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
キーレックス2100シリーズの専用カバーです。
材質ABS樹脂
表面処理黒
1個
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金
仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ面付本締錠 鍵付
表面処理メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドルロックターン(ノブ)
ボルト(mm)(デッドボルト)72
適合扉厚(mm)30~45
鍵キー2本付
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。