デッドボルト式ながら停電時解錠型となります。
ソレノイド方式で即時施解錠を実現。
定格電圧DC12V/DC24V対応型
消費電力(DC12V)施錠時0.98A、解錠時0.24A、(DC24V)施錠時0.55A、解錠時0.15A
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
お手持ちのICカードでロックできます。
切欠き寸法は、LN-0002と同じです。
ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。
簡単に電気錠に変更できます。
材質ABS樹脂、SPCC
使用温度範囲(℃)0~+40
電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)
使用湿度範囲30~85%RH
カードFeliCa、Mifare
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。