1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨の日や、花粉の季節の「部屋干し」をカンタンに。 花粉や梅雨時、大気汚染・PM2.5・生乾き・留守・人目が気になる、などなど。 洗濯物や布団を外に乾せない不満はたくさんあります。 セキスイの布団干し兼用室内物干しユニット『ホスメイト』は、それらの外部環境に関係なくお部屋で安心して布団や洗濯物を干すことができます。 使わない時はすっきり収納、高さを変えるだけで布団干し竿と物干し竿の2way仕様。 アームの移動は片側ずつ出来るので両方一緒に動かす必要はありません。 竿は簡単に外せるのでカーテンの移動が楽に出来ます。 また、竿が回るので布団の掛け外しが楽に行えます。
用途住宅の新築時やリフォーム時に 全長(mm)(アーム付台座)570/(竿)1450~2100 セット内容アーム部×1組、竿部×1組、タッピンねじ×6本、位置決め用型紙×1組 材質(アーム部)アルミニウム合金/ABS樹脂、(台座部)アルミニウム合金/ポリアセタール、(竿部)ポリプロピレン被膜鋼管 寸法(mm)(ネジ)4.8×40 耐荷重(kg)12(物ほし位置)/18(布団ほし位置) 適合寸法(mm)(サッシの高さ)1950~2100、(うちのり幅)1450~2100
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷