ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。ステンレスのドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄付属品ステンレス ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。黒のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄付属品黒 ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。白のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄付属品白 ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3