建築金物・建材・塗装内装用品 :「給気一次用フィルター」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【製品特長】。不織布を500mm×500mmのパッド状にカットしました。排気にご使用の場合は、一次フィルターの後ろに取り付け、噴霧塗料の補修効率を上げます。給気にご使用の場合は、塗装室の空気取り入れ口に取り付け、微細な粉塵を取り除きます。塗料,粉塵の粒子に応じ、4種類のストッパーを選択できます。1箱50枚入りです。
用途【適用】。塗装室、大型塗装ブース。【用途】。排気二次用フィルター、給気一次用フィルター
材質ポリエステル
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
【製品特長】。粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。
用途【適用】。塗装ブース排気用、塗装ブース給気用。【用途】。排気一次フィルター、給気一次フィルター
その他防炎性有り
材質ガラス繊維
厚さ(mm)50
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)15
【製品特長】。不織布を1.0M×1.5Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の空気取入口に取り付け、空気中の目視可能な粗大な粒子を取り除きます。取入口の清浄度により、2種類のフィルターを選択できます。PS#4<PS#5 PS#4よりPS#5の方がより清浄度が高い。給気でご使用の場合は、簡単な洗浄で数回使用できる経済的なフィルターです。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気一次フィルター
材質ポリエステル
寸法(幅W×長さL)(m)1×1.5
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。