建築金物・建材・塗装内装用品 :「棚板 補強」の検索結果
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正
取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム
セット内容アルミプロファイル 2 個スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
飾り棚の補強、木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
用途飾り棚
取付面取付け棚ブラケット(木製棚とガラス棚厚さ 8mm )または埋め込み棚ブラケット
仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス
セット内容吊りケーブルセット:吊りケーブル スリーブ付 2 個ケーブルブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個
仕様吊りケーブル直径3mm
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。