エコジョーズ給湯器用浴室リモコンパーパス6日以内出荷
エコジョーズ対応お知らせリモコン 浴室用 お湯がたまると台所リモコン(増設リモコン)からブザーでお知らせ。 台所リモコン(増設リモコン)で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。
仕様対応給湯器:GS-H2402W-1・GS-H2402T-1・GS-H2400B-1・GS-H2002W-1・GS-H2002T-1・GS-H2000B-1・GS-H1602W-1・GS-H1602T-1・GS-H1600B-1
エコジョーズ給湯器用オートストップ浴室リモコンパーパス6日以内出荷
エコジョーズ対応お湯張りリモコン 浴室用 オートストップ機能付き(お湯がたまると自動ストップ&音声でお知らせ) 台所リモコン・浴室リモコンの両方で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。
仕様対応給湯器:GS-H2402W-1・GS-H2402T-1・GS-H2400B-1・GS-H2002W-1・GS-H2002T-1・GS-H2000B-1・GS-H1602W-1・GS-H1602T-1・GS-H1600B-1
エコジョーズ給湯器用台所リモコンパーパス6日以内出荷
エコジョーズ対応お知らせリモコン 台所用 お湯がたまると台所リモコン(増設リモコン)からブザーでお知らせ。 台所リモコン(増設リモコン)で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。
仕様対応給湯器:GS-H2402W-1・GS-H2402T-1・GS-H2400B-1・GS-H2002W-1・GS-H2002T-1・GS-H2000B-1・GS-H1602W-1・GS-H1602T-1・GS-H1600B-1
エコジョーズ給湯器用オートストップ台所リモコンパーパス6日以内出荷
エコジョーズ対応お湯張りリモコン 台所用 オートストップ機能付き(お湯がたまると自動ストップ&音声でお知らせ) 台所リモコン・浴室リモコンの両方で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。
仕様対応給湯器:GS-H2402W-1・GS-H2402T-1・GS-H2400B-1・GS-H2002W-1・GS-H2002T-1・GS-H2000B-1・GS-H1602W-1・GS-H1602T-1・GS-H1600B-1
給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】パーパス翌々日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置水量(L/min)【最低作動】3.5点火方式ダイレクト着火方式排気方式強制排気電源コードVCT(2心)×1.5m設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
給湯器 GSシリーズパーパス7日以内出荷
接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2番号(給水装置認証)TW1002設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
700シリーズ 標準タイプリモコンパーパス7日以内出荷
用途ふろ給湯器・給湯暖房用熱源機向け仕様呼び出し機能付適合本体GH-Hシリーズ、GX-HシリーズなどRoHS指令(10物質対応)対応
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3