白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。
色白
付属品座金ワッシャー
材質スチレン系エラストマー
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に
仕様取付け用座金ワッシャー付
色ヘアライン
付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)16
高さ(mm)62
材質ステンレス(SUS304)、樹脂
付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本
高さ(mm)115
色ヘアライン
幅(mm)40
長さ(mm)105
質量(g)80
床付・巾木兼用タイプです。
用途屋内用戸当。木質・コンクリート用
付属品ナベタッピングネジ4.0×25(木材用)、オールアンカーC10×60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
材質樹脂
幅(mm)36.5
高さ(mm)51.5
タイプ木質/コンクリート兼用
径(Φmm)【座径】36.5
奥行(mm)36.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。