建築金物・建材・塗装内装用品 :「2mm 皿ねじ」の検索結果
つや消しの黒色です。
用途開き扉に。
トラスコ品番195-3117
セット内容皿タッピングネジ4×25
幅(mm)100
全長(mm)127
材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール
質量(g)350
寸法D2(mm)18
板厚(mm)3
アズワン品番64-8671-59
ねじ穴数10
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)32
色バレル研磨
寸法t(mm)2
寸法W(mm)32
寸法P(mm)20
取付穴数2個
H(mm)24
表面仕上げバレル研磨
使用荷重(kN)0.4
扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
用途木製扉の固定に。
付属品皿木ねじ
材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン
寸法L1(mm)29
寸法t(mm)2
寸法D1(mm)Φ8
寸法W(mm)22.5
寸法t1(mm)1
ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
仕様●色:マットブラック●板厚(mm):4.5●H(mm):150●D(mm):300●W(mm):38●取付穴数:6●取付穴数(個):6●耐荷重(kg):80●耐荷重(kg)2本:160●ねじサイズ(長)(mm):45●ねじサイズ(短)(mm):16●耐荷重(kg)1個:80●表面仕上:マットブラック●材質/仕上:スチール●セット内容/付属品:皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45●原産国:日本●コード番号:384-7589
アズワン品番67-2197-36
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
。ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。