絞り込み
ブランド
  • NEW STAR
  • モノタロウ(264)
  • エスコ(3,464)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,086)
  • Panasonic(パナソニック)(1,919)
  • ノーリツ(1,798)
  • UNION(ユニオン)(1,467)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,208)
  • WAKI(和気産業)(1,167)
  • シロクマ(1,161)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • 扶桑精機(1,043)
  • 大塚刷毛製造(1,002)
  • スリーナイン島野(999)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(953)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](839)
  • リンナイ(809)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザ NEW STARドアクローザNEW STAR
7,298税込8,028
1台
当日出荷
左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70゜~120゜まで設定可能です。
用途開戸用。サッシ業社様・工務店様トラスコ品番434-4367材質亜鉛ダイカスト幅(mm)206シルバー高さ(mm)110奥行(mm)241適合扉質量(kg)45以下
引戸クローザー 型 NEW STAR引戸クローザー 型NEW STAR
9,998税込10,998
1台
当日出荷
既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
用途引戸クローザー用。材質アルミ材適合幅(mm)900有効開口(mm)590~880適合高さ(mm)2100適合扉質量(kg)20~40
ドアクローザー NEW STARドアクローザーNEW STAR
7,498税込8,248
1台
当日出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
トラスコ品番131-8016幅(mm)323高さ(mm)111奥行(mm)85適合扉質量(kg)30以下
ドアクローザー60シリーズ(取替用) NEW STARドアクローザー60シリーズ(取替用)NEW STAR
18,980税込20,878
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レール:540×25×19(同寸法)関連資料※製図集約となりますので、対象商品をご確認ください。(1MB)
STAR 取替用ドアクローザ NEW STARSTAR 取替用ドアクローザNEW STAR
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書材質ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12幅(mm)230バーントアンバー高さ(mm)51奥行(mm)45
ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STARドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR
23,980税込26,378
1台
21日以内出荷
Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
アンバータイプブラケット:A(段付ブラケット)適合扉高さ(mm)2400効率0.6適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下耐久回数50万回モーメント(N・m)閉じ:26以上