絞り込み
ブランド
- NEW STAR
- モノタロウ(209)
- エスコ(2,134)
- ノーリツ(1,574)
- LAMP(スガツネ工業)(1,462)
- Panasonic(パナソニック)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,245)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(961)
- スリーナイン島野(951)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(866)
- BEST(ベスト)[金物](843)
- ハーフェレ(827)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(738)
- 広島(718)
- TRUSCO(708)
- DAIKEN(旧:大建工業)(687)
- ブランドをもっと見る

引戸クローザー 型
NEW STAR¥9,998税込¥10,9981台当日出荷既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。用途引戸クローザー用。材質アルミ材適合幅(mm)900有効開口(mm)590~880適合高さ(mm)2100適合扉質量(kg)20~40
ドアクローザ
NEW STAR¥7,298税込¥8,0281台当日出荷左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70゜~120゜まで設定可能です。用途開戸用。サッシ業社様・工務店様トラスコ品番434-4367材質亜鉛ダイカスト幅(mm)206色シルバー高さ(mm)110奥行(mm)241適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザー
NEW STAR¥7,998税込¥8,7981台当日出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。トラスコ品番131-8016幅(mm)323高さ(mm)111奥行(mm)85適合扉質量(kg)30以下
STAR 取替用ドアクローザ
NEW STAR¥9,498~税込¥10,448~1台3日以内出荷他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書材質ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12幅(mm)230色バーントアンバー高さ(mm)51奥行(mm)45
ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR¥23,980税込¥26,3781台32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。色アンバータイプブラケット:A(段付ブラケット)適合扉高さ(mm)2400効率0.6適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下耐久回数50万回モーメント(N・m)閉じ:26以上