絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(265)
  • エスコ(3,482)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,091)
  • Panasonic(パナソニック)(1,920)
  • ノーリツ(1,802)
  • UNION(ユニオン)(1,432)
  • ハイロジック(1,294)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,290)
  • 新日軽(LIXIL)(1,217)
  • WAKI(和気産業)(1,162)
  • シロクマ(1,162)
  • TOEX(LIXIL)(1,054)
  • 扶桑精機(1,043)
  • スリーナイン島野(1,001)
  • 大塚刷毛製造(994)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(954)
  • ハーフェレ(953)
  • BEST(ベスト)[金物](840)
  • リンナイ(810)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ 三菱電機バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ三菱電機
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷から5日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm鋼板製排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
キッチンフード 三菱電機キッチンフード三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フードフード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー三菱電機
1,898税込2,088
1台
当日出荷
取付用木ネジ付属プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
ジェットタオル ミニ 三菱電機ジェットタオル ミニ三菱電機
83,980税込92,378
1台
当日出荷
速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。トラスコ品番153-8220幅(mm)245質量(kg)4ホワイト高さ(mm)470タイプ壁面取付型奥行(mm)139電源(V)100電源コード(m)1.3騒音値(dB)58風速(m/s)110アズワン品番64-8571-88
バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用三菱電機
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付換気機能換気風量強弱2段階切替可能24時間換気機能付(弱運転対応)24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵低騒音設計最大8時間切タイマー配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)結束端子接続
用途浴室外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372接続パイプ(Φmm)100電圧(V)100種類P-143SW後継機種ダクト径(Φmm)100機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房種別標準タイプ質量(kg)5.3材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン用システム部材 / ジャバラ 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / ジャバラ三菱電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷
取付用木ネジ、取付用ネジ、ナット付属最長50cm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×330×500
レンジフードファン用 / 排気アタッチメント 三菱電機レンジフードファン用 / 排気アタッチメント三菱電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用くださいレンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてくださいシャッター組込
ダクト径(Φmm)150
浅形レンジフードファン / 大風量タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 大風量タイプ三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 標準タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 標準タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー三菱電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷
取付用木ネジ付属鋼板板厚0.8mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×145
給湯専用リモコン 三菱電機給湯専用リモコン三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
バス乾燥暖房換気システム用スイッチ 三菱電機バス乾燥暖房換気システム用スイッチ三菱電機
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
換気扇連動用(換気扇と連動して使用する場合)
バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 1部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 1部屋換気用三菱電機
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付換気機能換気風量強弱2段切替可能温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵低騒音設計最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>速結端子接続
用途浴室電圧(V)200ファン換気用・循環用(プラスチック)機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17接続パイプ(Φmm)100電源単相機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz)ダクト径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285質量(kg)5.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372材質ボディ:金属、グリル:プラスチック付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33種類V-241BZ-RC後継機種種別ハイパワータイプ
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ給・排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)種類VL-200ZMHSV3後継機種機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19種別温暖地タイプ接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64質量(kg)19電源単相付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16電圧(V)100仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
レンジフードファン58cm幅タイプ / (取替対応) 三菱電機レンジフードファン58cm幅タイプ / (取替対応)三菱電機
58,980税込64,878
1台
14日以内出荷
質量(kg)20電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)132/153/68/69電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/46/32/30ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×580×597風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)710/670/370/320羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
IHクッキングヒーター 三菱電機IHクッキングヒーター三菱電機
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
質量(kg)18.0グレー電源(V)単相200消費電力(W)5.8口数2口IH+ラジエント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556RoHS指令(10物質対応)対応
ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅)三菱電機
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用くださいレンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
レンジフードファン用 / 壁スイッチ 三菱電機レンジフードファン用 / 壁スイッチ三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
レンジフードファン用照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター 三菱電機キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター三菱電機
6,298税込6,928
1台
当日出荷
適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
浅形レンジフードファン用システム部材 / 交換用フィルター(P-28GF3専用) 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / 交換用フィルター(P-28GF3専用)三菱電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
P-28GF3専用の交換用フィルター(P-18HGFにも使用可)アルミ網4層(2枚1組1台分)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×305
上幕板 浅形レンジフードファン用 三菱電機上幕板 浅形レンジフードファン用三菱電機
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
タンクレス コンパクトジェットタオル 三菱電機タンクレス コンパクトジェットタオル三菱電機
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。 タンクレスなので水捨て不要です。 設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など仕様カウンター天面設置型トラスコ品番820-2763幅(mm)162質量(kg)4ホワイト高さ(mm)245奥行(mm)298電源(V)100消費電力(W)250~450電源コード(m)1.5風速(m/s)140運転音(dB)60乾燥時間(秒)(目安)8~12
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】三菱電機
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
屋外用
構造防雨型使用可能温度範囲5~35℃
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】三菱電機
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用
消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
屋外用
消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
脚部カバー(370L・460L用) 三菱電機脚部カバー(370L・460L用)三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
電気温水器 [本体]給湯専用タイプ角型 三菱電機電気温水器 [本体]給湯専用タイプ角型三菱電機
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
別売給湯専用リモコン(SRGタイプ専用):RMC-9別売脚部カバー:GT-F460D
ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ三菱電機
179,800税込197,780
1台
92日以内出荷
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):Φ100、Φ100・Φ125・Φ150、Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)入数1台
バス乾燥・暖房・換気システム リニューアルバスカラット/温風 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム リニューアルバスカラット/温風三菱電機
79,980税込87,978
1台
29日以内出荷
既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風換気の1台5役暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載循環ファンによる涼感効果(夏期)上下左右に風向き変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付運転表示パネル採用低騒音設計最大12時間「入」・「切」タイマー換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)
用途浴室・脱衣室取付壁掛タイプ種別電源タイプ/ワイヤレスリモコンタイプ騒音値(dB)(50/60Hz)48.5種類V-241BK-RN後継機種質量(kg)9風量(m3/h)(50/60Hz)85/90ダクト径(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)2200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×310開口寸法(mm)[角穴の場合]<タテ>135~175×<ヨコ>160~220[丸穴の場合]呼び径Φ150材質ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル・パネル:プラスチック電圧(V)200仕様風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ 三菱電機バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ三菱電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
暖房機用(換気扇と連動しないで使用する場合)
バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用三菱電機
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付循環ファンによる涼感効果(夏期)温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付24時間換気機能付(風量7段階切替可能)換気風量強(4段階)、弱切換可能浴室換気ダンパー低騒音設計冬期モード(24時間換気風量調整)最大12時間「入・切」タイマー風圧式シャッター(排気)配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)結束端子接続スライド脱着式(据付枠同梱)副吸込口3方向から選択可能誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz)電圧(V)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443接続パイプ(Φmm)100質量(kg)9.2材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295ダクト径(Φmm)100付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5種類V-243BZL2後継機種風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用三菱電機
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付換気機能換気風量強弱2段階切替可能24時間換気機能付(弱運転対応)24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵低騒音設計最大8時間切タイマー配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)結束端子接続
用途浴室騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33質量(kg)5.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)電圧(V)200種別ハイパワータイプ消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17接続パイプ(Φmm)100材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房種類V-241BZ後継機種埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105ダクト径(Φmm)100
バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ/セット 三菱電機バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ/セット三菱電機
19,980税込21,978
1セットほか
翌々日出荷
付属品木ネジ(ステンレス製 長さ30mm)・アンカー
レンジフードファン 浅形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 標準タイプ三菱電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580付属品壁取付用金具・木ネジ幅(mm)600高さ(mm)190タイプ壁スイッチタイプ種類V-316KSW5後継機種ファンターボファン
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m電動給気シャッター接続可能吸込口はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
色調ホワイト適合パイプΦ150質量(kg)2.4
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
適合パイプΦ150質量(kg)2.4