建築金物・建材・塗装内装用品 :「確認印」の検索結果
ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりとしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。
また、使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。
3辺の合計が90cmまで、重量は15.0kgまで受け取れます。
郵便ポスト、宅配ボックスともに鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。外扉の裏に専用受領印が付いています。
投函タイプ前入れ前出し
質量(kg)12.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)392×590×313
付属品取付け用スペーサー
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス
タイプポスト有り
サイズ宅配90サイズ
施錠方法シリンダー錠
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(郵便ポスト)341×40×238、(宅配ボックス)320×416×248
安心と安心のその間に。
人はつながっている。ちょっと窮屈なこともあるけれど、忘れないでほしいありがとうの気持ち。
宅配物の受け取り:1.「open」になっていることを確認し、扉を開けます。「Lock」の場合は、受け取りができません。2.宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。3.宅配投函扉の裏側にある受領印(別途)を押印し、扉を閉めてください。4.ダイヤル錠を回して「Lock」にします。※一度ダイヤル錠を回すと施錠され開きませんのでご注意ください。
宅配物の取り出し:1.「Lock」になっていることを確認します。2.暗証番号をセットし、ダイヤル錠を回して「open」にします。3.宅配物を取り出します。4.「open」に戻っていることを確認し、ダイヤルを回して暗証番号を崩します。
宅配投函・取出扉※郵便投函・取出蓋は開いた状態で仮固定されます。
郵便ポスト(有効内寸:幅329×高さ117×奥行356mm)メール便が受け取れます。
宅配ボックス(有効内寸:幅329×高さ227×奥行381mm)ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便投函扉下向きに開きます。
宅配ボックス数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※番号は変更可能。※宅配ボックスのダイヤル錠は扉カラーに合わせたカラーとなります。カラーの変更・指定はできません。
郵便ポスト数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。※使用後はダイヤルを回して、確実に施錠してください。※番号は変更可能。
受領印フォルダー付き※受領印は別途ご用意ください。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板 [郵便投函・取出蓋]アルミ(カラーシート仕上げ) [郵便取出扉]アルミ [宅配投函・取出扉]ステンレス(カラーシート仕上げ)
質量(kg)11.5
サイズ宅配80サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×447
施錠方法ダイヤル錠
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)329×37
投函タイプ前入れ前出し
ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりとしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。
また、使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。
ダンボールの規格サイズでは、宅配100サイズ(3辺の合計が100cm)まで、重量は15.0kgまで受け取れます(有効内寸:幅320×高さ530×奥行248mm)。
宅配ボックスは鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。外扉の裏に専用受領印が付いています。
投函タイプ前入れ前出し
質量(kg)11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)392×590×298
付属品取付け用スペーサー
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[宅配投函・取出蓋]ステンレス
タイプポスト無し
サイズ宅配100サイズ
施錠方法シリンダー錠
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×248×530
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。