建築金物・建材・塗装内装用品 :「ワグナーエアレスガン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HVLP電動スプレーガン モノタロウ 動画あり
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg)1.2 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m)2 カップ容量(mL)700 適合塗料水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分)30 関連資料商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書(10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷