建築金物・建材・塗装内装用品 :「隔音」の検索結果
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。
音を遮断して音の透過を防ぎます。
新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
長さ(m)6
厚さ(mm)2.8
色黒
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
取扱説明書(1.4MB)
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など
厚さ(mm)約0.5
形状折りたたみタイプ
材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数34
ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30
伸度(%)縦23.4×横24.2
寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4
引裂強度(N)縦147×横139
材質(ハトメ)真鍮
引張強度(N/3cm)縦1060×横853
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。
厚さ(mm)約1.0
形状折りたたみタイプ
材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数34
ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30
伸度(%)縦21.4×横29.3
寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4
引裂強度(N)縦400×横403
材質(ハトメ)真鍮
引張強度(N/3cm)縦2020×横1940
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。
素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。
廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。
万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。