建築金物・建材・塗装内装用品 :「伸縮目地棒」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材
仕様湿式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
長さ(mm)1500
タイプアンカータイプ
本体幅(mm)16
キャップ幅(mm)20
カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。
木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材
仕様湿式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
長さ(mm)1500
タイプアンカータイプ
本体幅(mm)16
キャップ幅(mm)20
作業効率の大幅アップの伸縮目地材。TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材
仕様湿式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
長さ(mm)1500
タイプシーリングタイプ
深さ(mm)(キャップ1)15、(キャップ2)5
キャップ色黒
本体幅(mm)8
キャップ幅(mm)10
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。