T字デンデン 角ガルつかみオーティス4日以内出荷から11日以内出荷
寸法L(mm)45材種貝:0.8×18mm、足:3.0×16mm
ステンレス 角ガルつかみオーティス4日以内出荷から7日以内出荷
寸法L(mm)80材種貝:0.8×18mm、足:丸4.5mm
Sタイプ 角 並受オーティス4日以内出荷
色シルバー寸法L(mm)160仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105材種足:角5.5mm、色:シルバーmm
ステンレス 角足吊打込オーティス4日以内出荷
色シルバー寸法L(mm)120仕上SUS304素地適合サイズ桶:PC50/PGR60材種貝:1.0×30mm、足:角5.0mm適合メーカーパナソニック
ラビット 地上打込 5丁流オーティス4日以内出荷
色シルバー寸法L(mm)190寸法H(mm)50~76仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105材種貝:2.2×13mm、足:角5.5mm
W-30 道三 角足ツル首 5丁流オーティス4日以内出荷
色シルバー寸法L(mm)190仕上貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ適合サイズ桶:105材種貝:1.0×30mm、足:角5.5mm
ステンレス W-30 角足打込 5丁流オーティス4日以内出荷
色シルバー寸法L(mm)180寸法H(mm)20~40仕上SUS304素地適合サイズ桶:105材種貝:1.0×30mm、足:丸5.0mm
雨樋金具 軒とい用 半丸 一八くん 角足打込オーティス当日出荷
軒樋100mmに使用する商品です。
打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
OZ筆ペンオズ・ワーク税込¥582¥529