建築金物・建材・塗装内装用品 :「ブルーシート テント用」の検索結果
短期使用タイプの#2000タイプです。
用途カバー用・レジャーシートなど。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦16.3、横14.2
引裂強度(N)縦159、横139
引張強度(N/50mm)縦458、横363
材質(ハトメ)プラスチック
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シルバーシート UVタイプ #4000
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)約0.35
仕様ハトメ付
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)縦18.8、横17.1
基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)縦131、横109
織り方スルーザー編み
引張強度(N/50mm)縦806、横663
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候、防水
山間部やカモフラージュ用として最適なシートです。
用途山間部などでの景観美観用保護養生カバー。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N):縦140N横90N
耐久性(年)約1
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
適合ロープ径(Φmm)18未満
線径(Φmm)8
口径(Φmm)18
仕様アイ型
材質鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)約0.33
厚さ#4000
材質ポリエチレン
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)
織り方スルーザー編み
ハトメ内径(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐水、耐候
ハトメアルミハトメ
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
材質鉄 メッキ加工
仕様フック型
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブルーシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
廃棄時に分別の必要無し。
プラゴミで処理可能。
ハトメのトラブル軽減。強度もUP!!
特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。
薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。
ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。
用途各種養生や、汚れ防止に。
シート厚さ(mm)0.22
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm
引裂強度(N)(縦)150、(横)105
ハトメピッチ(cm)90
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。