建築金物・建材・塗装内装用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
炉檀のセットです。
スイッチ操作が簡単です。
畳の表面にコードが見えず簡単にセットできます。(簡単据付)
残り火や一酸化炭素の中毒の心配がなく安全です。
用途炉壇セット
炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る
安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。)
熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。
お香もたけます。
鉄製のお釜でも安心してご使用できます。
畳を切って落し込めば、低く納まります。
畳の下がコンクリートの床等には最適。
用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前
スイッチ切替スイッチ(切・内300W・外300W・600W)
定格電圧(V)交流100
コード長さ(m)3.5
定格消費電力(W)600
関連資料(3.38MB)
炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る
安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。)
熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。
お香もたけます。
鉄製のお釜でも安心してご使用できます。
畳を切って落し込めば、低く納まります。
畳の下がコンクリートの床等には最適。
用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前
寸法(mm)424×424×180
スイッチ切替スイッチ(押し回し式スイッチ)
定格電圧(V)交流100
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×180
関連資料(1.06MB)
炭型のヒーターにセットした風炉はスイッチ一つでお炭がおきたように見え、手軽にお点前が出来る。
お香もたける。
残り火や一酸化単層中毒の心配がなく安全で衛生的。
燃料が経済的で1時間につき約10円程度です。
夏は涼しくという心づかいから4月に炉をしめて5月から風炉にします。(9月まで)
土風炉(焼きものにうるしを塗ったもの)が真の風炉です。
用途5月~10月の時の点前に使用
付属品敷板・香入・まえかわら付き
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)400
アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装)
炉壇うけ(L808)で、取付けが簡単
畳上に配線コードが見せないでセット出来る
スイッチ操作が簡単
炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット
つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます
残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的
電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛めません。
燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度
用途茶室炉壇・床下配線用炉檀
スイッチ4段階切替えスイッチ付(切・内300W・外300・600W)
定格電圧(V)交流100
本体寸法(mm)300×300×165
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×168
コード長さ(cm)40
関連資料(2.7MB)
アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装)
床下が十分にとれないビル・マンションにも取付けられる
畳上に配線コードが見せないでセット出来る
スイッチ操作が簡単
炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット
つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます
残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的
電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛 めません
燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度
用途マンション向け
床暖床向け
茶室炉壇
関連資料(2.8MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。