回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。
セット内容本体(LAタイプは本体にシート、ブラケット、本体固定ビスが組みつけれています。)、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池4本、取り付け説明書、取扱説明書
適合扉厚(mm)33~40
取付(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上
適合メーカーMIWA LA/LAF/LAG/LAMA/LASP/LV/PA/PASP/WLA/13LA/LVF/DVF/DA2F/DAF/DA/DV
電池寿命(本体)約1年、(リモコン)約2年
動作距離(m)約3
寸法(横×縦×厚さ)(mm)(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8
電源(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個
使用温度範囲(℃)0~50
周波数(MHz)搬送/315
回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。
セット内容本体、シート、TX用ブラケット、TX用ブラケット固定ビス、本体固定用ビス、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池5本、取り付け説明書、取扱説明書
取付(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上
使用温度範囲(℃)0~50
電源(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個
寸法(横×縦×厚さ)(mm)(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8
電池寿命(本体)約1年、(リモコン)約2年
周波数(MHz)搬送/315
適合扉厚(mm)36~40
適合メーカーGOAL SK/TGP(QDA342)/TXK(QDD866)
動作距離(m)約3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。