ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径A(mm)40
質量(g)50
寸法L(mm)18
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)30(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)10
寸法B(mm)73
寸法C(mm)36
車輪POMオイルレス入成型加工
寸法M(mm)4
寸法J(mm)10
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4.5
寸法f(mm)30
サイズ(mm)40ジュラコン(R)
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。