2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50 材質(枠)鉄枠 寸法A(mm)266 寸法B(mm)33 寸法C(mm)44 寸法D(mm)50 寸法E(mm)58 寸法F(mm)19 寸法G(mm)11 寸法H(mm)25 寸法I(mm)14.4 寸法J(mm)19 寸法K(mm)65 寸法L(mm)25 寸法M(mm)2.3 寸法N(mm)5.4 寸法O(mm)5(R) 板厚・材質SPCC(t2.3) 材質(軸)鉄(8mm) 材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り 自重(g)255 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 タイプ丸型
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリング タイプ 取付ねじM3 サイズ(mm)19 自重(g)16.5
1個
539 税込593
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング