鉄アングル丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)翌々日出荷
掘り込み型木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番長さ(mm)(台座)29.5幅(mm)34台座径(Φmm)Φ35付属品台座1枚材質スチール種類アングル丁番
厚口カラー丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番
ガラス丁番WAKI(和気産業)(3件のレビュー)当日出荷
掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
用途蝶番付属品取付けビス付き寸法(mm)5種類ガラス丁番
ミシン丁番WAKI(和気産業)当日出荷
折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番材質(本体)鉄付属品取付けビス付き種類ミシン丁番
真鍮Nメッキ丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)3日以内出荷
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。付属品取付ビス付(2.1×10mm)軸径(Φmm)3.2寸法(mm)19材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)板厚(mm)0.5寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3長さ(mm)19幅(mm)17.3種類平丁番ねじ穴数4
真鍮Nメッキ巾広丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)真鍮種類平丁番
ステン水屋丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番付属品取付けビス付き長さ(mm)52幅(mm)46材質(本体)ステンレス種類平丁番板厚(mm)0.7ねじ穴数6
ステンハタ丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み不要。木製の扉に。左右兼用型。
用途蝶番長さ(mm)103材質(本体)ステンレス付属品取付けビス付き寸法(mm)103種類ハタ丁番横(mm)103
ステンフラッシュ丁番WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番材質(本体)ステンレス種類フラッシュ丁番付属品取付けビス付き
薄口フラッシュ丁番WAKI(和気産業)(3件のレビュー)当日出荷
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番材質(本体)鉄付属品取付けビス付き種類フラッシュ丁番板厚(mm)1ねじ穴数4
角丁番リング入り蝶番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。軸心が抜けるので、取り付け易い。
用途蝶番付属品取付けビス付き長さ(mm)102寸法(mm)102材質(本体)鉄種類平蝶番板厚(mm)2横(mm)101ねじ穴数8
ステンロング丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番ねじ穴数6
鉄Nメッキロング丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄種類平丁番板厚(mm)0.8ねじ穴数4
Nメッキ義星丁番 丸WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄種類義星丁番
義星丁番 剣WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄種類義星丁番
義星丁番 丸WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。外観の仕上げがよい。
用途木製の扉や家具に。付属品取付ビス付(2.7×16mm)材質(本体)鉄(GBメッキ)種類義星丁番
ステン横長丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
面付けタイプ。
掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番。
木箱や木製扉に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類平丁番
厚口ステンレス丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番
中厚ステンレス丁番WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番
薄口カラー丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番
フラッシュ丁番WAKI(和気産業)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。厚さ(mm)1材質/仕上スチール/焼き付け塗装種類フラッシュ丁番ねじ穴数8
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3