ぬくもり手すり タモ材WAKI(和気産業)6日以内出荷
タモ材使用適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。材質丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂色クリア太さ(Φmm)32
ぬくもり手すり 天然木WAKI(和気産業)翌々日出荷
天然木使用!適度な温かさ、堅さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。材質丸棒:天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂寸法(mm)300色クリア太さ(Φmm)32
ぬくもり手すり 天然木ecoWAKI(和気産業)翌々日出荷
天然木使用!適度な温かさ、堅さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。材質丸棒:天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂色クリアエコマーク認定認定太さ(Φmm)32グリーン購入法適合エコマーク認定番号06115004
ぬくもり手すりSTWAKI(和気産業)翌々日出荷
握って安心ストレートタイプ! タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
色クリア付属品取り付け用木ネジ形状ストレート太さ(Φmm)35
ぬくもり手すりGRWAKI(和気産業)(1件のレビュー)翌々日出荷
しっかり握れるグリップタイプ! タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好玄関などの立ったり座ったりする場所は長さ600mm以上が適しています
用途段差のある玄関や廊下などに材質丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装金具カバー:ポリプロピレン(PP)金具:亜鉛ダイキャスト色クリア付属品取り付け用木ネジ形状グリップ太さ(Φmm)35
ぬくもり手すりL型WAKI(和気産業)翌々日出荷
縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。
用途トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)600×600色クリア付属品木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本形状L型
ぬくもり手すりL型 グリップ+ストレートWAKI(和気産業)翌々日出荷
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
横"手を添える"ストレートタイプ。
縦’立ち座り’にグリップタイプ。
用途トイレ、玄関の手すりとして!材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ35Φ付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本、L型エルボ付属ビス、丸棒側 ナベ3.5×20:4本、壁側 ナベ4.0×40:3本適合径(Φmm)35
ステン丸棒戸当WAKI(和気産業)(1件のレビュー)翌々日出荷
木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。寸法(mm)100
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
OZ筆ペンオズ・ワーク税込¥582¥529