建築金物・建材・塗装内装用品 :「固定用ビス」の検索結果
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど
適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴
材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス
寸法(mm)【ピン】1×20
取付【ピース】8×H5.9(mm)
耐荷重(kg)2
適合板厚(mm)~3
キャップ9×H6(mm)
入数4
交換需要に適した小型サイズを中心に品揃え。つまみは全て裏ビス固定仕様
用途家具用のつまみとして使用してください。
材質亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)12~21
交換需要に適した小型サイズを中心に品揃え。つまみは全て裏ビス固定仕様
用途家具用のつまみとして使用してください。
材質亜鉛ダイカスト
ビスピッチ(mm)96
付属品ビス・M4×20mm M4×25mm各2本
適合扉厚(mm)12~21
取手取手
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)267
仕様1×4材3枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質ABS樹脂
色ブロンズ
適合径(Φmm)35
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)89
仕様1×4材1枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のアクセサリーBARです。おしゃれな収納を作る事が出来ます。特殊なバーでピアスやイヤリング、ネックレスをを収納出来ます。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
板厚(mm)約1.2
奥行(mm)約15
幅(mm)約302
高さ(mm)約15
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のBOOKフックです。おしゃれな収納を作る事が出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。雑誌や冊子などを置く際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)約4
奥行(mm)約45
幅(mm)約145
高さ(mm)約113
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のリュックフックです。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。リュックサックなどのカバンをかける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)約4
奥行(mm)約55
幅(mm)約240
高さ(mm)約45
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のハンガーです。おしゃれな収納を作る事ができます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。タオル掛け、ネクタイ掛け、S字フックなどを掛ける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)約4
高さ(mm)約44
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のハンギングフックです。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。帽子などの小物をかける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)約4
奥行(mm)約130
幅(mm)約20
高さ(mm)約50
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のJ型フックです。おしゃれな収納を作る事が出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。帽子などの小物をかける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)約4
奥行(mm)約28
幅(mm)約26
高さ(mm)約65
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚支柱です。ギザギザした特徴的な形で、おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱は壁にビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」棚受と一緒にお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)約4
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)約5
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)178
仕様1×4材2枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。自分好みの収納棚が作れます。見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。棚の位置が簡単に変更できます。
用途収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台。1×4材を設置するパネル。
付属品固定金具×3、ビス×3
材質スチール
厚さ(mm)18
棚板間隔(mm)パネル:約94
塗装エポキシ紛体塗装
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。