目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ)WAKI(和気産業)当日出荷から5日以内出荷
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)材質スチール耐荷重(kg)約10 (1本あたり)適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
アルミL型フックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
アルミにカラー塗装をしたフックです。
軽量物を掛けるのに適しています。
出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。
用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用付属品木ネジ2本材質アルミ最大荷重(kg)10
ピラシェル棚柱WAKI(和気産業)(7件のレビュー)当日出荷
1×4材で自在に収納ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
ホワイト丁双WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
丁番1組(2枚)とねじがセットになっておりますので、すぐに取り付けることができます。
中厚ステンレス丁番WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
ステン厚口丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷から9日以内出荷
ジュラコン®;リング入りで開閉がスムーズである。
ステンフラッシュ丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
バネ丁番両開WAKI(和気産業)翌々日出荷
内・外どちらから開けてもバネの力で閉まります。
用途くぐり戸・網戸等材質鉄仕上げ・焼付塗装付属品木ネジ2.7×1.6mm(6本入)
アルミ引抜きラッチWAKI(和気産業)翌々日出荷
施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなど材質/仕上本体:アルミ/シルバー寸法(mm)45色シルバー木ネジサイズ(径×長さ)3.1Φ×20mm
ユニクロ強力丸落WAKI(和気産業)翌々日出荷
床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます
取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
用途木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。材質鉄付属品受座2種類、木ねじ皿3.1×22mm6本寸法(mm)100
ステン座付貫抜WAKI(和気産業)当日出荷
門扉や物置の施錠用。
材質ステンレス寸法B(mm)21付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)
ブラック装飾フック IK-276WAKI(和気産業)翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)5材質真鍮付属品鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本寸法(mm)90×80奥行(mm)110設置寸法(mm)Φ50
棚柱用ネジWAKI(和気産業)(2件のレビュー)当日出荷
棚柱用のネジです。
寸法(mm)木ネジ皿頭3.1×32材質ステンレス径(Φmm)3.1頭径(Φmm)6.2適合ドライバー2番
デルタブラケット棚受WAKI(和気産業)翌々日出荷
取り付け自由な棚受
材質鉄安全荷重(kg)20付属品木ネジ9本色白棚受け金具その他棚受
三角棚受WAKI(和気産業)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質鉄付属品ブロンズ木ネジ10本棚受け金具その他棚受
ステン横長丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
面付けタイプ。
掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番。
木箱や木製扉に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類平丁番
真鍮メッキ中折ネジ締WAKI(和気産業)(6件のレビュー)当日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠付属品木ねじ(2.7×16mm)材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ寸法(mm)30