6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 37mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。 付属品ネジ 材質アルミ/ABS樹脂 寸法(mm)80 マットブラック ねじ寸法(mm)トラスM4×25 位置調整範囲(mm)ねじ:37以内 適合扉厚(mm)15~22
1個
739 税込813
当日出荷

L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 97mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。 付属品ネジ 材質アルミ/ABS樹脂 寸法(mm)140 サテンシルバー ねじ寸法(mm)トラスM4×25 位置調整範囲(mm)ねじ:97以内 適合扉厚(mm)15~22
1個
829 税込912
翌々日出荷

L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 37mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。 付属品ネジ 材質アルミ/ABS樹脂 寸法(mm)80 サテンシルバー ねじ寸法(mm)トラスM4×25 位置調整範囲(mm)ねじ:37以内 適合扉厚(mm)15~22
1個
729 税込802
翌々日出荷

L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 97mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。 付属品ネジ 材質アルミ/ABS樹脂 寸法(mm)140 マットブラック ねじ寸法(mm)トラスM4×25 位置調整範囲(mm)ねじ:97以内 適合扉厚(mm)15~22
1個
829 税込912
翌々日出荷

ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。 仕様木材カット目安/60mm 材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン 可動範囲(mm)(ばね)32
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くて目立ちにくいアルミ製棚柱! 薄型なので、気になる壁と棚板のすき間を小さくすることができます。 ビス穴で長丸穴がついているので高さ調整が簡単に行え、まっすぐ水平に取付可能です! アルミ製なのでペンチや金ノコで簡単にカットできます。
長さ(mm)1820 材質アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 幅(mm)13 厚さ(mm)2.7
1本
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング