3次元調整丁番WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS色ゴールド耐荷重(kg)40以下調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3扉寸法(mm)850×2400 以下取付扉厚(mm)33
義星丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。
インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。
用途木製の扉(開き戸)に使用します。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)102幅(mm)102(開き)厚さ(mm)2色マットブラックねじ穴数8
KJ旗丁番左右兼用WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。
軸心が取り外し可能な丁番になります。
用途室内の扉に使用されています。
公団住宅などの扉にも使用されています。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100(開き)厚さ(mm)3穴径(Φmm)6.5仕上ヘアーライン仕上げ適合ビス6mmまでの皿ビス皿径(Φmm)8
スライド丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
木製家具の扉に使う丁番です。
動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番カップ径(Φmm)35材質鉄
スライド丁番WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
汎用品のスライド丁番です。※老朽化したスライド丁番の交換品としてお使いください。
用途システムキッチン、洗面ユニット等に材質スチール/ニッケルメッキ仕上カップ径(Φmm)26開き角度(度)95仕様キャッチ付
ステンレスミニグレビティヒンジWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷
ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。
用途カウンターなどの軽量扉に。厚さ(mm)20~40質量(kg)建具:10以下アズワン品番64-5072-72
ステン旗丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
ステンレス製の旗丁番です。
用途室内物入等扉用規格寸法(mm)127板厚(mm)3縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
ステン旗丁番 左右勝手兼用WAKI(和気産業)翌々日出荷
ステンレス製の旗丁番です。※左右勝手兼用です。
用途室内物入等扉用付属品取り付けネジ板厚(mm)2.5規格寸法(mm)76縦(mm)76横(mm)70アズワン品番64-5072-68ねじ穴数6
カラー角丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。
縦(mm)102横(mm)101厚さ(mm)2ねじ穴数8
ホワイト丁双WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
丁番1組(2枚)とねじがセットになっておりますので、すぐに取り付けることができます。
義星丁番 丸WAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。
用途木製の扉(開き戸)や家具に。板厚(mm)1ねじ穴数6
中厚ステンレス丁番WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
薄口ステンレス丁番WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質SUS430板厚(mm)0.8寸法I(mm)0.8
ステン厚口丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷から9日以内出荷
ジュラコン®;リング入りで開閉がスムーズである。
自由丁番WAKI(和気産業)当日出荷
カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。
用途軽量扉など。材質鉄焼付塗装寸法A(mm)78寸法B(mm)78寸法(mm)64色黒耐荷重(kg)5縦(mm)78横(mm)78適合扉厚(mm)19ねじ穴数3
ステンフラッシュ丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
バネ丁番両開WAKI(和気産業)翌々日出荷
内・外どちらから開けてもバネの力で閉まります。
用途くぐり戸・網戸等材質鉄仕上げ・焼付塗装付属品木ネジ2.7×1.6mm(6本入)
バネ丁番片開WAKI(和気産業)翌々日出荷
扉を開け放すとバネの力で閉まります(片閉)
スライド丁番 キャッチ付きWAKI(和気産業)当日出荷
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
鉄アングル丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
用途家具の修理、工作パーツ材質鉄板厚(mm)(側面)24付属品取付用ビス適合扉厚(mm)24カップ径(Φmm)35
鉄アングル丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷から4日以内出荷
取替え用アングル丁番
アングル丁番WAKI(和気産業)(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。材質亜鉛ダイカスト付属品取付用ビスカップ径(Φmm)35
鉄熔接用丁番WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
重量鉄扉用
取付は鉄部に溶接する
鉄旗丁番WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
重量鉄扉用
取付は鉄部に溶接する
ハタ丁番WAKI(和気産業)4日以内出荷
ハタ丁番です。
ステン中厚金折WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製なのでサビに強い丁番です。
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4板厚(mm)2
ノーブル丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
装飾が付いた丁番です。家具や扉の丁番としてお使いください。
ノーブル丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
装飾が付いた丁番です。家具や扉の丁番としてお使いください。
普通丁番 生地WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用丁番。
自由丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
黒色の自由丁番です
自由丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
黒色の自由丁番です
長さ(mm)76寸法(mm)76色黒耐荷重(kg)7横(mm)67ねじ穴数4
フラッシュ丁番 DXWAKI(和気産業)翌々日出荷から3日以内出荷
フラッシュ丁番です
長さ(mm)102幅(mm)82板厚(mm)2ねじ穴数8寸法(mm)102
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3