石こう釘 平型 徳用WAKI(和気産業)当日出荷
壁面にしっかり固定され、跡が目立たない石こうボード専用クギです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取り付けられます。
用途壁面・天井へのピクチャーレール、ポスターなどの取付材質キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9色白耐荷重(kg)2.7キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6
室内手すり用金具 壁受WAKI(和気産業)翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
室内手すり用金具 直受WAKI(和気産業)翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄形状直受適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
ユニクロヒル釘WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
丸掛金WAKI(和気産業)翌々日出荷
受座に釘などをさして扉を固定します。
用途木製の門扉などの簡易戸締りに。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ寸法(mm)45
どこでもフック ひっかける5連穴タイプWAKI(和気産業)(1件のレビュー)翌々日出荷
本品はネジ釘粘着性を使わず、室内を物掛けスペースとして利用できる5連穴フックです。
家具壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています。
収納持ち運びに便利な折りたたみ式です。
耐荷重(kg)5材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂色白ドア厚(mm)38
どこでもフック ひっかけるシングルタイプWAKI(和気産業)翌々日出荷
お部屋が簡単物掛けスペースに!!ドアノブ、タンスの引き出しに
収納に便利な折りたたみ式!ネジ・釘・粘着性を使わない!色んな所に使える多変形タイプ!
家具・壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています
使用後はコンパクトに折りたためるためスッキリと片付けられます
耐荷重(kg)5材質ポリプロピレン、ポリアセタール、エラストマー樹脂耐熱温度(℃)70
メッシュパネル用 カモイ金具セットWAKI(和気産業)翌々日出荷
カモイにメッシュパネルを取り付けたい時に便利な金具セットです。
材質スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)5設置方法ステップ釘止め
Walistウォリスト 突っぱりジャッキWAKI(和気産業)(5件のレビュー)当日出荷
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン可動範囲(mm)(ばね)32
ステンレスヒル釘WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
真鍮Nメッキ花型丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番材質(本体)真鍮付属品取付けビス付き寸法(mm)36
真鍮Nメッキ丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)3日以内出荷
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。付属品取付ビス付(2.1×10mm)軸径(Φmm)3.2寸法(mm)19材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)板厚(mm)0.5寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3長さ(mm)19幅(mm)17.3種類平丁番ねじ穴数4
真鍮Nメッキ巾広丁番WAKI(和気産業)翌々日出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)真鍮種類平丁番
真鍮ケース用丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)当日出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番材質(本体)真鍮軸径(Φmm)1.6板厚(mm)0.2ねじ穴数4
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3