1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーベックス増設用室内子機
ワイヤレストークZS200シリーズの増設子機です。 お年寄りや子供部屋への呼び出しや来客のお知らせなど、1台の親機につき3台まで増設できます。 ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。 離れた場所で、電話機のように会話ができます。 呼び出しは音と光でお知らせ。 子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです) 携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。 モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。
電源タイプ電池式、電源コード式 仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して) 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-10~40 規格ARIB STD-T101準拠 電源D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×147×29 電池寿命約50時間 連続通話:約8時間 周波数(MHz)1895.616~1902.528 通信可能距離(m)通話:見通し100
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

おすすめ人気ランキング