金属サイディングはる一番 銘木柄ⅡKMEW(ケイミュー)7日以内出荷
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 銘木柄ⅡKMEW(ケイミュー)取扱停止中
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
用途外壁働き幅(mm)400長さ(mm)3030厚さ(mm)16仕様張り方:縦横
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649