建築金物・建材・塗装内装用品 :「フィルム 厚さ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色スモーク色
タイプ水で貼るタイプ
耐熱温度(℃)80
お肌がよろこぶクリアフィルム。※窓から入り込む紫外線をなんと。※99.5%カットします(測定値であり、保証値ではありません)。※実は室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます。※このフィルムは無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波もカットします。※弱粘着タイプなので不要になった時はきれいに剥がせ糊が残らないので、賃貸住宅でも安心です。※貼ることが出来る面:透明板ガラス(網入り・網なし)曇りガラス(平らな面)凸凹ガラス(平らな面、複層ガラス)
長さ(cm)200
フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
色クリア
耐熱温度(℃)80
材質ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム
目隠ししながら、ガラスの飛び散りを防ぐ防災フィルム。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果フィルム。地震災害や不慮の事故などでガラスが割れた際の怪我防止効果。ホワイトマットタイプの半透明で、目隠し効果もある防災フィルム。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色ホワイトマット
タイプ水で貼るタイプ
幅(cm)185
耐熱温度(℃)80
遮熱・節電効果&ガラスの飛び散りを防ぐ窓フィルム。窓から入る日射を反射・吸収して遮る効果があり、暑い季節に最適な「遮熱」効果で夏のエアコン稼働率を抑えます。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果が、台風時の飛来物に備えられる。乳白色タイプなので、程よく目隠しつつ、柔らかな光で明るさも保てる。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色ホワイトマット
タイプ水で貼るタイプ
幅(cm)90
耐熱温度(℃)80
JIS規格適合の飛散防止フィルムです。有害な紫外線を99%カットします。無色透明なので、貼っても違和感がありません。透明な網入りガラス、複層ガラスにも貼り付けできます。
用途地震や台風対策に。ショーウィンドウや倉庫の商品色褪せ対策に。室内の日焼け防止に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.05
色透明
皮膚の深層部まで届く紫外線を99%カットします 。※【UV400対応】紫外線300nm~400nmを99%カットするフィルムです 。※高透明度のフィルムです 。※傷に強いハードコート処理済みです 。※紫外線をカットすることで色褪せを抑制します 。※貼ってはがせる「弱粘着タイプ」なので不要になった時はきれいにはがせます 。※LOW-E複層ガラス対応
材質ハードコート・ポリエステル・粘着剤・保護フィルム
フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
地震対策・紫外線対策の定番品。※ガラスが割れても飛び散らない!。※(飛散防止効果)。※有害なUV(紫外線)を99%以上カット。※(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。※無色透明だから、貼っても違和感がありません。※網入りガラス・複層(ペア)ガラスにも貼れる。※(平らな面に貼れるます。)
用途窓ガラスなどの保護に
材質表面材:ポリエステル(50μ)、粘着剤:アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
柄クリアー50S
縦(cm)46
横(cm)90
フィルム厚さ(μm)50
1巻
¥849
税込¥934
翌々日出荷
ありそうでなかった。※凸凹ガラス用防災フィルム特殊粘着素材が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面接着面積を確保します。※ガラスが割れても飛び散りませんフィルムの表面にはザラツキ処理がしてありますので、。※凸凹ガラスの目隠し効果を損なうことはありません(本フィルムは半透明です)。※そのまま貼れるシールタイプ有害なUV(紫外線)を99%以上カット尚、UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します。※凸凹ガラス専用防災フィルム。※貼れる面:凸凹ガラス(凸凹面)。※貼れない面:透明板ガラス、くもりガラス。※くもりガラスのザラザラ面には貼ることはでき、飛散防止・UVカット効果もありますが、気泡がムラ状態で残りますまた、はがした後ガラス面に糊が残るので元どおりにはなりません
用途窓ガラスなどの保護に
材質ポリカーボネート(130 μ)、特殊粘着剤、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
縦(cm)46
横(cm)90
フィルム厚さ(μm)130(0.13mm)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
窓の防犯対策!多積層複合フィルムだから引き裂きに強い。※透明度が高いので施工後も違和感がありません。※フィルムがしなやかで扱い易く、施工が簡単!。※スリキズに強く、有害な紫外線(UV)を99%以上もカット
用途透明ガラス用防犯フィルム
寸法(mm)300X375
色透明
厚さ(μm)200
1セット(2枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
緊急の災害対策に最適な簡単に貼れるガラス飛散抑止テープです。透明なので貼っても目立ちにくいです。のり残りが少なく、キレイにはがせます。簡単に貼れる窓用防災テープです。割れたガラスの飛び散りを防ぐ、飛散防止効果があります
用途地震や台風対策に。ガラスの飛散防止に。
トラスコ品番543-4164
材質表面:ポリエステル、粘着剤;アクリル系、保護フイルム:ポリエステル
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)10
幅(m)0.05
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
緊急の災害対策に最適な簡単に貼れる凹凸ガラス用飛散抑止テープです。特殊粘着素材で、凹凸面にもしっかり貼れます。透明なので貼っても目立ちません。
用途地震や台風対策に。ガラスの飛散防止に。
トラスコ品番543-4163
材質表面:ポリエステル、粘着剤;アクリル系、保護フイルム:ポリエステル
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)10
幅(m)0.05
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。