絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(265)
  • エスコ(3,351)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,097)
  • Panasonic(パナソニック)(1,947)
  • ノーリツ(1,806)
  • UNION(ユニオン)(1,339)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,296)
  • ハイロジック(1,295)
  • 新日軽(LIXIL)(1,227)
  • WAKI(和気産業)(1,177)
  • シロクマ(1,163)
  • 扶桑精機(1,043)
  • TOEX(LIXIL)(1,036)
  • スリーナイン島野(1,006)
  • 大塚刷毛製造(994)
  • ハーフェレ(975)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(959)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(865)
  • BEST[金物](846)
  • リンナイ(811)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトコーキングヘラセット SK11ソフトコーキングヘラセットSK11(49件のレビュー)
759税込835
1セット(4本)
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
カーボンスクレーパー SK11カーボンスクレーパーSK11(10件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り材質(刃)ポリアミド炭素入り
ソフトGスクレーパー SK11ソフトGスクレーパーSK11(19件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
スムースヘラ SK11スムースヘラSK11(15件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
パイプ柄ステンレススクレパー SK11パイプ柄ステンレススクレパーSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。材質(刃)ステンレス
内装用スチールローラー SK11内装用スチールローラーSK11(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
ワーキングブラシPPハード SK11ワーキングブラシPPハードSK11(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
用途左官道具、農機具洗浄作業。材質(毛)PP全長(mm)約370タイプPPハード材質(柄部)ポリエチレン危険物の類別非危険物
コーキングヘラセット SK11コーキングヘラセットSK11(9件のレビュー)
639税込703
1セット(4本)
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185仕様4本セットセット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質ポリアセタール
伸縮式ステンレスケレン棒 SK11伸縮式ステンレスケレン棒SK11(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
タイル内装用スポンジ超耐久 SK11タイル内装用スポンジ超耐久SK11(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
強度が高い高耐久性です。 密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。 引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)160×245×70タイプ超耐久
シリコンコーキングヘラ SK11シリコンコーキングヘラSK11(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
コーキングベラ SK11コーキングベラSK11(2件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
コーキングヘラ SK11コーキングヘラSK11(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール奥行(mm)7
ミニプラスチックヘラ SK11ミニプラスチックヘラSK11(8件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)3.5
ウレタン防水ポリベラ SK11ウレタン防水ポリベラSK11(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。カッター等で必要な長さにカット可能です。コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。
用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。幅(mm)50仕様ゴムなし、テープなし材質ポリエチレン全長330mm
プラスチックサッシヘラセット SK11プラスチックサッシヘラセットSK11(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。幅(mm)3、6、9、18材質樹脂
プラスチックペールバケツ SK11プラスチックペールバケツSK11(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工具・道具の保管や、壁材や材料の混ぜ作業に最適です。壁材や材料の混ぜ作業に最適です。工具・道具の保管にも使用できます。フタ付なので作業椅子としても使用できます。
用途ふた付バケツ。容量(L)20仕様取手:ロープ持ち手ブラック材質(本体)リサイクルPP質量(g)1400外径(mm)370
タイル・内装用スポンジ SK11タイル・内装用スポンジSK11(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。
用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。寸法(mm)120×165×60
プラスチックサッシヘラ SK11プラスチックサッシヘラSK11
289税込318
1個
当日出荷
一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。サッシレーンの掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
プラスチック盛板 SK11プラスチック盛板SK11(8件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。 平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
しなるパテベラステンレス SK11しなるパテベラステンレスSK11(4件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から翌々日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
ならしへらゴム付 SK11ならしへらゴム付SK11(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
カーボンスクレーパー SK11カーボンスクレーパーSK11
209税込230
1本
当日出荷
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り
サッシヘラ ロング曲り SK11サッシヘラ ロング曲りSK11(3件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
ロングで先が曲りタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。角の汚れを掻き出せる先曲りタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
用途サッシや狭い場所などの清掃。材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂刃長(mm)約70刃厚(mm)約1.5
タイル内装用スポンジやわらか SK11タイル内装用スポンジやわらかSK11
469税込516
1個
当日出荷
柔らかく密度が高いタイプです。 密度が高く非常に柔らかい、きめが細かいスポンジです。 スポンジが柔らかいので、汚れにしっかり絡み付きます。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)160×245×70タイプやわらか
ステン貫通スクレーパー SK11ステン貫通スクレーパーSK11(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
たたけるグリップで、はがし作業等に最適なスクレーパーです。2mm板厚の極厚ブレードを使用しているので、打撃時も耐久性があります。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。材質ステンレス板厚(mm)2材質(刃)ステンレス
プラスチックサッシヘラミニ SK11プラスチックサッシヘラミニSK11
239税込263
1個
当日出荷
一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。浴室レールの掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
ステンスクレーパーY型ハンマ SK11ステンスクレーパーY型ハンマSK11
969税込1,066
1本
当日出荷
お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。
用途Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。タイプ特厚刃・Y型刃幅(mm)65材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
プラスチックサッシヘラ SK11プラスチックサッシヘラSK11(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。水吐き口や狭い面の掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
ゴムベラ SK11ゴムベラSK11
489税込538
1本
当日出荷
対象物を傷つけにくいヘラです。そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。
用途容器等のこびりつきのかき集め落し。材質ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木(ゴム)赤色
エアスプレーガン(吸上式) SK11エアスプレーガン(吸上式)SK11(6件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂供給方式吸い上げ式本体質量(g)440カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600所要圧縮機(kw)0.75取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
ならしへらゴム付 SK11ならしへらゴム付SK11(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
ならしへらゴム付 SK11ならしへらゴム付SK11(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
木柄薄刃スクレーパー SK11木柄薄刃スクレーパーSK11
279税込307
1本
当日出荷から4日以内出荷
はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。材質スチール板厚(mm)1.2材質(刃)スチール
コーキングパッドセット SK11コーキングパッドセットSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。
用途コーキング剤の仕上げ作業。仕様携帯に便利なケース付
ステンレスパテ板 SK11ステンレスパテ板SK11(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
表面がステンレス製なので、手入れが楽です。 凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。寸法(mm)295×295×45材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304質量(g)470材質(取手)
シリコンコーキングヘラ SK11シリコンコーキングヘラSK11(7件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。先端厚さ(mm)4材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
サッシヘラ ロング SK11サッシヘラ ロングSK11(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
ロングタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。狭い箇所も届くロングタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
用途サッシや狭い場所などの清掃。材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂刃長(mm)約70刃厚(mm)約1.5
エアスプレーガン(重力式) SK11エアスプレーガン(重力式)SK11(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂本体質量(g)440カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
タイル内装用スポンジ ソフト SK11タイル内装用スポンジ ソフトSK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
お得な大容量タイプです。 ソフトスポンジのお得な10個入りセットです。 傷つけにくいソフトタイプです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×165×60タイプソフト
建築金物・建材・塗装内装用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら