4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に丈夫で耐久性に優れています。繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレができません。対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。耐水性があり、水洗いできます。水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
用途建築・工場・引越し現場の床・廊下に。選挙投票所の床養生に。 トラスコ品番103-9263 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 質量(kg)1.7 ブルー 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

表面に強力なフィルムを貼っているので丈夫で長持ちします。裏面にクッション材が付いてるので緩衝性が有り、床材を守ります。耐水性がありますので屋内外問わず、使用可能です。玄関ポーチ・選挙・災害時の体育館の床養生にも利用されています。塩ビ製のシートに比べて非常に軽く、持ち運びし易いです。
用途建築・リフォーム・引越現場の屋内外の床養生・選挙投票所・災害時の体育館の養生に。 トラスコ品番785-4021 材質表面:ポリエチレン(PE)、裏面:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)3 ブルー 長さ(m)20 幅(m)1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

引越、重量物運搬等で台車を通す際の床養生ボードです。軽いので持ち運び、施工が容易です。ポリプロピレン製で耐久性、衝撃性に優れています。耐水性があり、水洗いも可能です。繰り返し使用しても、ベニヤのようなササクレがなく、何度でもご使用頂けます。
用途建築、工場、引越の現場の床、廊下の養生。台車を使用する際の床養生ボードに。 トラスコ品番558-9015 材質発泡ポリプロピレン 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)2.5 スカイブルー 長さ(m)1.8 幅(m)0.9
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

2つ折り(4つ折り)加工を施したことで、現場の作業性・施工性が飛躍的に向上。 引越し現場や新築・リフォームに最適! 剛性で丈夫! 抜群の耐久性能! 落下物による損傷を防ぎます。 耐水性があり、水洗いができる! 水に強いので屋外で雨に濡れても心配ありません。水洗いもできます。 繰り返し利用できる! 繰り返し利用してもベニヤのようなササクレがなく、何度でもご利用いただけます。 重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボートです。また、作業時に不快感を与えない、爽やかな色合いで美観を保ちます。 床だけでなく、壁の養生にもご利用いただけます。
用途引越し時の台車による床へのキズを防止します。 剛性の養生ボードなのでボードの上での作業でも床を傷つけるのを防ぎます。 資材の板置きにも使用でき床へのキズを防止します。 材質ポリプロピレン2倍発泡 表面処理エンボス加工無し 板厚(mm)2.0 質量(kg/枚)約3.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 寸法(mm)910×1820
1箱(10枚)
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)