ステンレス製 角型フード ブラック(黒)宇佐美工業当日出荷
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm材質(本体・長穴板)SUS304種類角型フード寸法A(mm)196寸法D(mm)199寸法E(mm)102寸法B(mm)246寸法C(mm)150仕上ブラック焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199
ステンレスレジスターガラリセット 150×200宇佐美工業当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスターガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149使用場所内外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒)宇佐美工業(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製の角型レジスターのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスター寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所内壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)60.3切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 ブラック(黒)宇佐美工業当日出荷
ステンレス製の角型ガラリのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用宇佐美工業(4件のレビュー)当日出荷
材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)有効換気面積(cm2)60.3仕様内壁用寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用宇佐美工業(14件のレビュー)当日出荷
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205