7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSオリジナル(高翔産業)脱気盤
効率よく空気を排出し、フクレを防止! 平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・ 通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。 金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。 TSオリジナル商品です。
寸法(mm)50×600
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)脱気筒LS
シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
材質SUS-304 タイプLSドーム型ベース 全高(mm)178 ベース径(Φmm)190 ベース高(mm)8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)TS通気目地テープ
目地利用の脱気仕様に 脱気器具への通路作成に スパンボンド不織布に絶縁フィルムと発泡PEテープを複合させた新仕様 ヘタリの少ない発泡PEテープ採用で通気空間を確保 ! 30mm目地幅で通気性アップ ! TSオリジナル商品です。
寸法(mm)絶縁フィルム:50、発泡PEテープ:10×2本 全幅(mm)70 基材不織布 テープ長さ(m)20 適合目地幅(mm)30
1巻
3,698 税込4,068
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒
抜群の耐久性! SUS-304 ステンレス製脱気筒 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! プラグ施工不要のPレスアンカーを採用! SUS-304 オールステンレス製 TSオリジナル商品です。
付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ) 材質オールステンレス
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)塩ビ脱気筒
塩ビシート防水工法専用設計! 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 トップはSUS-304ステンレス製 ベース部は硬質塩化ビニール製 現場での組み立てが不要! ナイロンプラグ(6×35)4本付属 パッチ用型紙付きで施工性良好! 空気を集めやすいドーム型ベース TSオリジナル商品です。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)アルミ脱気筒
独創の技術と先進デザインをまとった脱気筒登場 ! 脱気筒に新たな価値を創造し、各種防水工法のクオリティアップに貢献します。 外筒パイプは三点支持スライド式を採用(特許申請済) 任意の高さに設定可能で、最大55mm厚までの防水工法に対応。 外筒デザインにナチュラルリブを採用 高度な意匠と堅牢性を獲得(意匠登録済) アルミニウム合金製で耐久性・信頼性抜群
付属品ステンレス製アンカープラグ4本付属(SPS 5-35S 使用・ドリル径:5mm) 材質(本体)アルミ合金(アルマイト加工) 外形寸法(mm)180×163×221 可動範囲(mm)筒上下可動:約60
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒
肉厚ステンレス使用 ! シンプルで頑丈・高耐久性 !
材質SUS304ステンレス 筒内径(Φmm)42
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング