7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 角L型 ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのヨコ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
タイプヨコ型 適合寸法(mm)Φ50~90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ステンレスストレーナー
肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
材質SUS304ステンレス 内寸(mm)ネット部:10×10角
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ゴムドレンタテ型
ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! ベースと筒部の接合部を一体成型することによって、切れ・剥がれを解消!
厚さ(mm)ベース:1.5 筒長(mm)C:150
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒
肉厚ステンレス使用 ! シンプルで頑丈・高耐久性 !
材質SUS304ステンレス 筒内径(Φmm)42
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS鉛ドレン
New! ベース表面をブラスト加工! プライマー接着性が飛躍的に向上しました。 従来の製品品質はそのまま! 塗膜防水用汎用プライマーで安定した十分な接着性が得られます。 現場での目粗し処理扶養で取付け作業が早く、楽になります。 価格据え置き! 改修工事用2重式ドレン工法用 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! 接合部はすべて鉛溶接のため、 防水性は確実です! 様々な形状にフィットするため、 施工性に優れています! 鉛厚さが1.5mmあるので、 耐久性、耐候性に優れています! 鉛材料は溶接部を含め、品位99.9%以上の鉛を使用しています。
厚さ(mm)鉛板:1.5
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ゴムドレンヨコ型
ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。施工・設置の自由度アップ!
厚さ(mm)ベース:1.5 ホース長さ(mm)600
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒
抜群の耐久性! SUS-304 ステンレス製脱気筒 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! プラグ施工不要のPレスアンカーを採用! SUS-304 オールステンレス製 TSオリジナル商品です。
付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ) 材質オールステンレス
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)