亜鉛黒丸座金DIY-ID当日出荷
木材などに、ナット・ボルトを締める時には使っておきたい部品です。
見た目もやや本格的になります。
白L字プレートDIY-ID当日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
亜鉛黒L字プレートDIY-ID(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
亜鉛黒タイプレートDIY-ID翌々日出荷
木材を継ぐための金具です。丁度中心部分にV字の切欠きがあって目印になります。
ただの平たい板では、曲がってしまいますが、中心にリブを入れて頑強に作っています。
そのため、独特な立体感のある形状になっていて金具に存在感があります。ビス次第で、色々な表情となります。
亜鉛黒コーナーブラケットDIY-ID翌々日出荷
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。
存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。
2×2、2×4等幅広く使用できます。
柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。
枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質鉄寸法(mm)90表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-45
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649