建築金物・建材・塗装内装用品 :「床 滑り止め」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 滑り止めフローリング RS Pro のこの滑り止め床材は、事故のリスクを軽減するために製造されたもので、職場と家庭の両方でスリップに対する安全対策を強化するのに最適なソリューションです。 特長と利点 アルミフレーム 蛍光石英 厚さ: 30 mm 用途 滑り止め床は、次のような幅広い用途で人々を安全に保つために表面で使用されています。 オフィスビルの床と階段 ショッピングセンター 家庭用途 工場 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 石英砂自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = Black製品形式 = 階段ノーズ長さ = 1.3m
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Proキックダウンドアストッパ. RS PROの高品質キックダウンドアストッパは、ドアやゲートが開いた状態を保持するように設計されています。このドアストッパは頑丈な設計で、軟鋼製です。一方の端に付いたゴム製の滑り止めストッパによって床面をしっかりとグリップでき、周囲の表面をマーキングや損傷から保護します。. キックダウンドアストッパはどうやって作動しますか。. ドアストッパのブラケットをドアの最下部にねじ止めします。ラバーエンドのステーはスプリング式で、「上」の位置に保持されているため、ドアの操作に支障をきたすことはありません。使用するにはステーを反転するか、キックダウンして、開いているドア又はゲートを固定します。この機能により、曲がったり持ち上がったりすることもなくなります。ドアを使用するときは、ステーを上に上げておくだけです。. 特長と利点. 滑り止めゴム製ストッパにより、しっかりとグリップし、表面の損傷から保護 スプリング式キックダウン機構、曲げや立ち上がりなし 固定具付属
仕様ドアタイプの種類 = キックダウンドアストップ色 = グレー直径 = 4.5mm長さ = 155mm
1組
2,798 税込3,078
5日以内出荷

RS Pro 作業ランプ RS Pro は、優れた作業場用ランプを提供します。ポリプロピレン製でスチール製のこれらのスロープは、最大 1000 KG の重量に耐えるよう設計されています。これらのスロープは、作業場や家庭環境に設置して、車椅子用スロープを使用すると、車椅子やマウンテンバイクのアクセスを可能にします。 この傾斜路はポリプロピレンとスチール製で、丈夫で Durable です。このスロープは、ベースに滑り止め脚が付いているため、移動が簡単ですが、設置後は床に固定されます。 RS Pro 電動スロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。 特長と利点 ポリプロピレンとスチール製のため Durable and Reliable です スロープを所定の位置に保持する傾斜路に滑り止め脚が付いているため、地面にしっかりとグリップできます 黄色で視認性が高くなっています トンまで支えることができるヘビーデューティスロープです 用途 スロープは傾斜面の一種で、スチールやプラスチックなど頑強な素材でできており、高低差を解消します。スロープが正しく配置され、取り付けられていれば、ある高さから別の高さに無理なく移動できるようになります。スロープは通常、建物の出入口で使用されるか、建物内の上がり下がりに使用されます。これにより、建物や空間の異なるフロア又は高低差を簡単かつ効率的に移動できます。スロープは、車椅子でアクセスするための産業用 家庭用スペース、脚立、積みやすい車両などのあらゆる環境で使用でき、敷居や建設作業のギャップをカバーします。 スロープが支えることができる重量はどのくらいですか? これはあなたが捜しているか、または既に持っているタイプにすべて依存する、ある傾斜路は車椅子のような目的の重量を、取るように設計されている。1人の体重を支えることができるスロープもあります。スロープを使用する前に、スロープの耐荷重を考慮してください。このランプは最大 トンの重量を保持できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様可搬重量 = 1000kg高さ = 50mm長さ = 1400mm併用可能製品 = 建設現場
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷