小型スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)6日以内出荷
DIY用小形スプレーガン。
用途DIY用小形スプレーガン。材質(カップ)ナイロン材質(本体)アルミニウム(表面処理:クロームメッキ)質量(g)330空気使用量(L/min)120~160塗料噴出量(mL/min)80~100(※塗料粘度により異なります。)吹付空気圧力(MPa)0.2~0.3カップ容量(mL)100ノズル口径(Φmm)1塗料供給方式重力式空気接続口プラグ
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649