建築金物・建材・塗装内装用品 :「diy」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。 ノズル口径(Φmm)1.3 空気消費量(L/min)145 質量(g)640 塗料噴出量(mL/min)180 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料供給方式重力 容器(mL)400 コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。 ノズル口径(Φmm)1.3 空気消費量(L/min)145 質量(g)670 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料供給方式吸上 容器(mL)600 コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHMX6011-1 エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3 容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7 仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ) セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ 接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ) 電源(V)単相100 制御方式オート運転スイッチ 本体質量(kg)3.4 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190 モーター出力(W)110/100 制御圧力(MPa)0.25~0.40 コイル長(m)(ホース)2.5 運転時間(分)(連続)20
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)小型スプレーガン
DIY用小形スプレーガン。
用途DIY用小形スプレーガン。 材質(カップ)ナイロン 材質(本体)アルミニウム(表面処理:クロームメッキ) 質量(g)330 空気使用量(L/min)120~160 塗料噴出量(mL/min)80~100(※塗料粘度により異なります。) 吹付空気圧力(MPa)0.2~0.3 カップ容量(mL)100 ノズル口径(Φmm)1 塗料供給方式重力式 空気接続口プラグ
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

AIRREX(アネスト岩田)ホワイトアルミナ#120
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途ガラスのエッチング、塗装前の下地処理に
1個(2kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)ガラスビーズ#100
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途金属面のクリーニング
1個(2kg)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
用途木工・金属・屋根塗装など。 塗料ノズル口径(Φ)1.5mm 空気消費量(L/min)150 パタン開き(mm)160~200 吹付空気圧力(MPa)0.2 容器(mL)600 コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

MX2900 エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用 ノズル口径(Φmm)0.4 仕様ダブルアクション 付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー 接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。MX3430専用フィルター 青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
1セット(2枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)激振
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。先端チューブが激しく揺れ、幅広い範囲を一気にエアーブロー。 ホコリ・泥・雪などを広範囲に吹き飛ばします。 振り幅調整機構付き。
空気使用量(L/min)120~250 供給空気圧力(MPa)0.3~0.6
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

AIRREX(アネスト岩田)エアスプレーガン重力式
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)280 吹付空気圧力(MPa)0.25 カップ容量(mL)400 ノズル口径(Φmm)1.3 塗料噴出量(L/min)180 パタン開き(mm)150
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)270 吹付空気圧力(MPa)0.25 カップ容量(mL)600 ノズル口径(Φmm)1.5 塗料噴出量(L/min)160 パタン開き(mm)155
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)激流
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。洗浄液などを付属チューブから吸上げてエアーとミックスして吹き付けます。 機械部品・スポット洗浄・エンジンクリーナとしてお使いいただけます。 傷防止ラバー付き。
空気使用量(L/min)80~250 供給空気圧力(MPa)0.3~0.6 チューブ長さ(m)1.5
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷