スベラーズ長尺ヤヨイ化学6日以内出荷
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。
蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
スベラーズヤヨイ化学7日以内出荷
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。
蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
Zプレート45ヤヨイ化学8日以内出荷
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。
ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。
Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。
穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート45 25-140、Zプレート45 25-70
Zプレートヤヨイ化学6日以内出荷
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。
ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。
Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。
穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート25-140、Zプレート25-70
ステンテーパーシームローラーヤヨイ化学8日以内出荷
テーパー型のローラーを使用しているので、壁際の床材圧着時にローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズに押える事ができます。
階段の立ち上がり部の圧着にも便利です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
ミニ地ベラくるピタヤヨイ化学(1件のレビュー)5日以内出荷から8日以内出荷
階段の三角コーナーや、狭い部分、持ち手が邪魔になるような場所のクロス切断に便利です。
ハンドルとブレードは強力なマグネットで取り付けており、ハンドルの向きが自由に変えられます。
ハンドル取付穴が2か所空いているため、使う場所によってハンドルの取付位置も変えられます。
材質(ハンドル)合板+メラミン板材質(ブレード)ステンレス長辺(mm)100高さ(mm)50
ミニ鋭角地ベラヤヨイ化学8日以内出荷
階段の三角コーナーや、狭い部分、持ち手が邪魔になるような部分等に対応しやすい特殊形状のブレードになっています。
スクライバー用替針ヤヨイ化学当日出荷
レセススクライバー・階段用スクライバー・バースクライバーの3通りに使える万能型スクライバーです。
ステンレス製でサビにくくなっています。
コマと針が2ケついていますので、けがく位置がそれぞれ調節でき、また円も描けます。
ステンテーパーシームローラーヤヨイ化学4日以内出荷
テーパー型のローラーを使用しているので、壁際の床材圧着時にローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズに押える事ができます。
階段の立ち上がり部の圧着にも便利です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
フローリングモップセットヤヨイ化学8日以内出荷
マイクロファイバー製モップ使用で、床面をサッと滑らすだけで、ホコリ・髪の毛等をしっかりキャッチします。
巾350mmで、階段や机の下等の狭い場所にも対応しやすくなっています。
モップに付いたゴミは付属の「とれるん」で払い落とします。
セット内容本体、替えモップ、とれるん材質ヘッド:樹脂製品、柄:シルバーエラストマー加工スチール、替モップ:マイクロファイバー(ポリエステル、ナイロン)幅(mm)350全長(mm)1300
ハンディワックスコーターヤヨイ化学8日以内出荷
階段や狭い部分も簡単にワックスがけできるミニサイズです。
モップはマジック式で簡単に着脱できます。
付属品モップ×1枚材質ポリプロピレン(マジック付)寸法(mm)140×80×40
ノンスリップマットDANヤヨイ化学8日以内出荷
裏地にノンスリップ生地を使用した階段養生材です。
厚さ(mm)10混率(%)表地:フラノ(綿35%+PE65%)、中綿:PE100%、裏地:塩ビ発泡生地寸法(幅W×長さL)(mm)700×250+150
ろくはら階段ヤヨイ化学8日以内出荷
裏面にクッション材を付けており緩衝性が良く、表面にはラミネート加工していますので通常の紙製に比べて耐水性があります。
段之介ヤヨイ化学8日以内出荷
硬くて養生効果が高く、階段の框、踏み板、け込みを養生できます。
再生パルプ使用で環境に優しい階段養生材です。
裏面にエンボス加工を施しており、緩衝性に優れています。
使用時は、框の角にきっちりあて、両端を養生テープで階段に固定して使用します。
材質再生パルプ厚さ(mm)2.3寸法(mm)框:40、踏板:215~245、け込み:125~155、幅:720
セフティーKAIDANヤヨイ化学8日以内出荷
段厚25-45mmまでの階段に対応でき、ワンタッチで固定できます。シート部表面にはすべり止めのダイヤエンボス加工が施してあります。廻り階段にも対応できます。
材質塩化ビニル(硬質・軟質)寸法(幅W×長さL)(mm)720×450
階段養生材ヤヨイ化学¥16,980税込¥18,678
1パック(14枚)
8日以内出荷
燃焼した際に、ダイオキシンの発生する心配の無い階段養生材です。
材質はめ込み部:ABS樹脂、シート部:発泡ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(mm)730×430
青い階段ヤヨイ化学8日以内出荷
発泡ポリプロピレン製なので水に強く、クッション性もあるため外階段の養生に最適です。
両サイドはテープが付きやすくなるための加工が施してありますので養生テープで固定してください。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)3寸法(mm)框:40、踏板:220、け込み:100、幅950
ホームステップヤヨイ化学8日以内出荷
階段への取り付けが簡単で、また軽くて丈夫です。
インテリアと調和しやすいナチュラルなカラーデザインです。
スベラーズ長尺ヤヨイ化学7日以内出荷から8日以内出荷
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。
蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
ササラ巾木定規ヤヨイ化学(1件のレビュー)8日以内出荷
階段にプレートを密着させるだけで正確なササラ巾木の型取りができます。
3段分型取りでき、また段ごとにそれぞれ調節できます。
ボーダーカッターガイドBC650ヤヨイ化学8日以内出荷
ボーダーカッターガイドBC650、BC300に別売のカッターホルダーを装着して使用します。
ボーダーの巾落としや階段のシート裁断などに使用可能です。
使用方法1.材料にカットする寸法の印を入れます。2.本体ヘッド(A)の溝に材料の耳を差し込みます。3.カッターホルダー(B)を移動させて印の部分に刃を合わせ、パチン錠(C)をロックします。4.本体グリップ(D)とホルダーグリップ(E)を持ち手前に引っ張って切断します。寸法(mm)幅450×全長730切断幅(mm)630まで(ホルダー反対装着時最大680)
レセススクライバー用コマヤヨイ化学7日以内出荷
レセススクライバー・階段用スクライバー・バースクライバーの3通りに使える万能型スクライバーです。
ステンレス製でサビにくくなっています。
コマと針が2ケついていますので、けがく位置がそれぞれ調節でき、また円も描けます。
インサートツールヤヨイ化学7日以内出荷
階段のノンスリップにビニルタイヤをはめ込むのにご使用ください。
ハンドル部にビニルカバーを施しています。
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3