L型棚受ケイ・ジー・ワイ工業(4件のレビュー)当日出荷
スチール製棚受け(ビス付き)
材質スチール付属品木ネジ付色グリーン表面処理焼付塗装棚受け金具L型棚受け
カウンターブラケットケイ・ジー・ワイ工業(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。
材質スチール板厚(mm)3仕上エンボス塗装棚受け金具L型棚受け
パンチ棚ケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)当日出荷
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
鍛冶屋の棚受ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)当日出荷
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工)仕上メッキ耐荷重(kg)20/1本板厚(mm)3板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
デルタブラケットケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)当日出荷
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装
ビッグ棚受ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
おしゃれに大重量を支えるハイパワーの実力派。ヨーロッパの街角の雰囲気を思わせるアンティーク感覚の重厚でしゃれたデザインに、強力なパワーを秘めた「ビッグ棚受」。インテリアとしてテレビ台やエアコンなどの設置台に、店舗用カウンターや倉庫などでの重量物商品棚用と仕様用途を選ばない棚受けです。
用途公園内のパークファニチャー(屋外休憩所)の梁の支持材として材質スチール色ブロンズ仕上粉体塗装棚受け金具L型棚受け
プラスターブラケットミニケイ・ジー・ワイ工業取扱停止中
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード、薄ベニヤ用棚受材質スチール安全荷重(kg)(2本1組)10付属品ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)色ホワイト棚受け金具L型棚受け
プラスターブラケットコーナーケイ・ジー・ワイ工業取扱停止中
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード、薄ベニヤ用棚受材質スチール安全荷重(kg)(2本1組)5寸法(幅W×高さH)(mm)100×26.6付属品ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)色ホワイト棚受け金具L型棚受け
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3