建築金物・建材・塗装内装用品 :「風呂用換気扇」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ屋内壁掛形 質量(kg)3.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15 電源コード(m)1.2 ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204 適合床面積在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年 リモコン防水ワイヤレスリモコン(IPX7) 関連資料(0.5MB) (1.1MB)
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵) 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7 開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75 風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。 24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。 既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。 今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7.4 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 質量(kg)7.5 電源(V)AC200V(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×246×306 ヒータータイプグラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター 適合床面積ユニットバス1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3282-59
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.2 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。低騒音設計(騒音を低減)。換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)。送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)。外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット) 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.0 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJFワイヤードリモコン 入数1台 モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

天井取り付けタイプ。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付。2モーター・2ファン方式。リモコンコード5m付属。多彩な機能をリモコンで簡単操作
用途浴室暖房、浴室乾燥機として。 浴室暖房 暖房 遠赤ヒーター 浴室 お風呂 浴室乾燥 衣類乾燥 換気 ヒートショック 暖房 送風 扇風機 換気 仕様●ヒーター方式:絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター●取付可能開口寸法(角穴)(mm):280-300×400-425●新規開口寸法(mm):285×400●質量(Kg):7.1 タイプ屋内天井取付 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(暖房)1370/1370、(乾燥)1380/1380、(涼風)38/40、(換気)13/13、(24時間換気)7/7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×36×21
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル。外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ。中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル。外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約5.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJCワイヤードリモコン 入数1台 モデル外部換気線連動タイプ
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ屋内壁掛形 質量(kg)3.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15 ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204 適合床面積1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷