267 オフセット引戸錠 間仕切錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
267 オフセット引戸錠 表示錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5厚さ(mm)42.5
277S オフセット引戸錠(両面サムタン)BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:60mm扉厚:30~40mm付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)83.5厚さ(mm)40
266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
266 角型鎌錠 表示錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
266 角型鎌錠 間仕切錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
265 ラウンド鎌錠 表示錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
265 ラウンド鎌錠 間仕切錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
265 ラウンド鎌錠 両面サムターン錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)72厚さ(mm)42
265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
261 大型サムタン鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:50mm扉厚:30~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)79色シルバー
262 サムタン鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:50mm扉厚:30~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)42色シルバー
252 引手付鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)バックセット:30mm扉厚:28~36mm縦框巾:50mm以上付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内引戸長さ(mm)113幅(mm)47厚さ(mm)41
248 手掛付鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
左勝手材質:黄銅付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途室内物入れ引戸長さ(mm)85幅(mm)44厚さ(mm)21色サテンクローム
248 手掛付鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
右勝手材質:黄銅付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途室内物入れ引戸長さ(mm)85幅(mm)44厚さ(mm)21色サテンクローム
230-S 彫込片鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304バックセット:38、50mm扉厚:30~60mm作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸長さ(mm)150幅(mm)88厚さ(mm)124色バレル研磨
776N サイレント調整戸車BEST[金物]10日以内出荷
材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:POM樹脂(ベアリング入り)耐荷重:30kg/2ヶ付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm※調整範囲:上下±3mm
用途室内引戸用長さ(mm)13.8幅(mm)86高さ(mm)37仕上電解研磨
771N ステンレスベアリング入戸車BEST[金物]10日以内出荷
材質 771N 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304(ペアリング入り)型:平耐荷重:30kg/2ヶ
770N ステンレス戸車BEST[金物]10日以内出荷
材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304型:丸耐荷重:20kg/2ヶ
用途室内引戸用長さ(mm)14幅(mm)76高さ(mm)35仕上バレル研磨
542 極上内締BEST[金物]10日以内出荷
左勝手材質:黄銅付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm
用途室内引戸長さ(mm)85幅(mm)44高さ(mm)21仕上サテンニッケル
542 極上内締BEST[金物]10日以内出荷
右勝手材質:黄銅付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm
用途室内引戸長さ(mm)85幅(mm)44高さ(mm)21仕上サテンニッケル
1615 レバー引戸表示錠BEST[金物]10日以内出荷
材質 黄銅バックセット 26mm扉厚 30~40mm付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸長さ(mm)35幅(mm)72.5厚さ(mm)35
1615 レバー引戸表示錠BEST[金物]10日以内出荷
材質 黄銅バックセット 26mm扉厚 30~40mm付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸長さ(mm)35幅(mm)72.5厚さ(mm)35
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649